正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ケーシー
ケーシー メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19293316
品番
72-704-L
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・制電・防汚加工を付与、厚手素材で丈夫なシンプルケーシー
色
サックス
サイズ
L
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル80% 綿20%
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
機能
制菌 / 制電 / 防汚
素材
制電裏綿トリコット(変型カノコ)
性別
メンズ