正面1

76-031-L カーディガン レディス 長袖 住商モンブラン 19293465 76-031-L カーディガン レディス 長袖 住商モンブラン 19293465 76-031-L カーディガン レディス 長袖 住商モンブラン 19293465 76-031-L カーディガン レディス 長袖 住商モンブラン 19293465

カーディガン レディス 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19293465 品番 76-031-L
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランのレディス長袖カーディガン。どんなナースウエアにも合わせやすい、Vネックのシンプルなデザインです。ポケット口の配色パイピングや、高級感のあるボタンがほどよいアクセント。かっちりとしたシルエットで、きちんと感も保ちます。ソフトスムースのやわらかな着心地で、吸汗速乾機能もプラス。ポリエステル素材で扱いやすく、お手入れが簡単なイージーケア性も魅力です。カラーは、品のある印象を与える白とネイビーの2色。

白/ネイビー サイズL 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)54 着丈(cm)68 機能吸汗速乾 素材ソフトスムース 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする