正面1

MJ500-0173-LL ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 19293578 MJ500-0173-LL ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 19293578 MJ500-0173-LL ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 19293578 MJ500-0173-LL ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 19293578

ジャケット レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19293578 品番 MJ500-0173-LL
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

360度どこから見ても視認性のある配色デザインのジャケット。医療従事者の声を反映させた細やかな作りになっており、衿元はシャープな配色デザインで胸元がのぞかず安心な設計。消毒液ポーチを肩から斜めがけしても快適に使える「角度付き」のループ付き。素材は軽く・涼しく・動きやすいライトストレッチトリコット素材を採用

白/Mバーガンディ サイズLL 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル100% 着丈(cm)68 機能制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚 裄丈(cm)43 素材ライトストレッチトリコット 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする