外径(Φmm)20
長さ(mm)20〜100
用途水栓器具、機械部品
成分Cu銅74.0〜78.0%、Pb鉛〜0.10%、Siケイ素2.7〜3.4%、Pリン0.05〜0.20%、Zn残部、Biビスマス〜0.05%、Snスズ〜0.6%、Fe鉄〜0.10%、Cdカドミウム〜0.0075%、Mnマンガン〜0.1%、Niニッケル〜0.2%
材質黄銅
形状丸棒
記号エコブラス
JIS規格H3250 C6932
長さ公差(mm)(-2、+2)
切断方法丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)対応
製造方法冷間引抜
サービス分類オーダー・加工