正面1

32-5019-S ニットシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19294095 32-5019-S ニットシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19294095 32-5019-S ニットシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19294095 32-5019-S ニットシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19294095

ニットシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19294095 品番 32-5019-S
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与、シャツ感覚で着られる、こなれ感のあるボタンダウン

ネイビー/グレー サイズS 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル90、キュプラ10 肩幅(cm)40 袖丈(cm)21 着丈(cm)65 機能透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚 素材モイステックス鹿の子 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする