正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの スクラブ
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19294181
品番
72-1224-LL
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、ラインを効かせたスクラブはフロントジップで着脱スムーズ
色
ブルー/ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
ソフトラチネ
性別
男女兼用