正面1

71-849-LL ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294330 71-849-LL ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294330 71-849-LL ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294330 71-849-LL ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294330 71-849-LL ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294330 71-849-LL ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294330

ドクターコート メンズ 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19294330 品番 71-849-LL
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

住商モンブランのメンズドクターコート。洗練のデザイン性で、着るだけでかっこよく、スタイリッシュに決まります。コンパクトな襟元が顔まわりをシャープに見せ、比翼ボタンでスマートかつ知的な印象に。上質感のある素材はしっとりとした肌ざわりで、ニットのような伸縮性が特徴。体の動きにスムーズに寄り添う、ストレスフリーな着心地です。袖は折り返すと8分丈になり、ちらりと見えるネイビーの配色がおしゃれ。センターベントで裾のまとわりつきも軽減します。吸汗速乾、制電、制菌加工のほか、透け防止・防汚加工もほどこした機能素材です。

白/ネイビー サイズLL 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)111 機能制菌 / 制電 / 防汚 素材ソフトラチネ 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする