正面1

74-063-S 予防衣 レディス 長袖 住商モンブラン 19294689 74-063-S 予防衣 レディス 長袖 住商モンブラン 19294689 74-063-S 予防衣 レディス 長袖 住商モンブラン 19294689

予防衣 レディス 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19294689 品番 74-063-S
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

住商モンブランのメディカル 予防衣 制菌加工を付与、患者さんとの距離が縮まるもう一枚のユニフォーム

ピンク サイズS 混率(%)ポリエステル85% 綿15% 肩幅(cm)42 袖丈(cm)46 着丈(cm)101 機能制菌 素材交織ポプリン 前幅(cm)50 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする