正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの 予防衣
予防衣 レディス 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19294856
品番
74-069-L
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカル 予防衣 制菌加工を付与、患者さんとの距離が縮まるもう一枚のユニフォーム
色
シェルピンク
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
108
機能
制菌 / 吸汗
素材
交織ポプリン
前幅(cm)
58
性別
レディス