正面1

51-813-LL ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294917 51-813-LL ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294917 51-813-LL ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294917

ドクターコート メンズ 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス サイズLL 注文コード19294917 品番51-813-LL
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート

サックス サイズLL エコマーク認定認定 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65% 綿35% 肩幅(cm)47 袖丈(cm)60 着丈(cm)115 素材ポプリン(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 性別メンズ エコマーク認定番号18 103 006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする