曜日別特売
72-386-S ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19295109

正面1

72-386-S ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19295109
72-386-S ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19295109
72-386-S ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19295109
72-386-S ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19295109

ケーシー レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ワイン
内容量1枚注文コード19295109品番72-386-S
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、軽量ニット素材トカラーリングが魅力的なケーシー

ワインサイズS胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)38袖丈(cm)21着丈(cm)68機能制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚 / 制電素材フルダルドライトリコット性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする