襟元UP1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ケーシー
ケーシー メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19295590
品番
72-946-LL
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、軽量ニット素材トカラーリングが魅力的なケーシー
色
ワイン
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
78
機能
制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚
素材
フルダルドライトリコット
性別
メンズ