正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ケーシー
ケーシー メンズ 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19295766
品番
72-957-M
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、袖丈で選べるラインナップが魅力なケーシー
色
ミント
サイズ
M
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
機能
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
素材
制電交織タッサー
性別
メンズ