近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
別作ハイパワー増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19295833
品番
K-211-DX-1000 OPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
1000
ノズル口径(Φmm)
3
材質
アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他
全長(mm)
1105
質量(g)
716
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
空気接続口
OPBプラグ
ノズル取付部
G1/8