ベビコン用冷凍式エアードライヤー

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)(50Hz)単相200、(60Hz)単相200・220 注文コード19295876 品番HDN-30BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥330,000
この商品は電源など5種類から選べます 他の種類を見る

オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。
ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。
電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く)
熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。
最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×646×681 周囲温度(℃)5〜40 電源(V)(50Hz)単相200、(60Hz)単相200・220 付属品オートドレンラップ、ストップバルブ、エルボ、クローズニップル 質量(kg)47 制御方式(容量)ホットガスバイパス弁 最高温度(℃)(圧縮空気入口)50 冷却方式強制空冷 使用冷媒R-407C 圧力スイッチ仕様 最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93 ドレン排出口径内径Φ5.7〜6ナイロンチューブ接続 適合エアコンプレッサ(kw)7.5〜11 電流(A)(50/60Hz)2.9/3.2・3.2 冷媒制御方式キャピラリチューブ 空気出入口接続口径R1 空気処理流量(L/min)(50Hz)1540、(60Hz)1850 出口空気露点(℃)圧力下10以下 冷凍機出力(kW)500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19295876 HDN-30BF 31370176 HDN-30BG ベビコン用冷凍式エアードライヤー 日立産機システム ベビコン用冷凍式エアードライヤー 日立産機システム 1台 249,800 税込274,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31370176
2024-08-07
用途:
コンプレッサーのエアドライヤーとして使用

取付用の配線が無いので準備が必要です。
2mくらいの配線が初めから付いていると
設置するのに楽になると思います。
設備的には大満足です。

対象商品:
19295842
2019-08-30
用途:
コンプレッサーの冷却
製造業

使用しての感想は、予想した通りの能力があり、大変満足しています。

対象商品:
19295842
2022-07-05
用途:
乾燥室用として導入、決め手は日立という間違いない信頼。
株式会社職人名工会業務センター 様 (製造業)

まだ使っていないが、起動させたらまた感想を出したい。

1人が参考にしています
対象商品:
19295842
2016-02-07
用途:
エアー工具
たえん歯科 様

日立の旧同等機種からの買い替えです。旧機種は25年間使用して故障なしでした。大変よいのですが、不満点としては新型は本体のスイッチでのみ運転のON/OFFが可能で、分電盤での操作ができません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする