※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDB-20F ベビコン用冷凍式エアードライヤー(アフタークーラ内蔵) 日立産機システム 19295885 HDB-20F ベビコン用冷凍式エアードライヤー(アフタークーラ内蔵) 日立産機システム 19295885 HDB-20F ベビコン用冷凍式エアードライヤー(アフタークーラ内蔵) 日立産機システム 19295885

ベビコン用冷凍式エアードライヤー(アフタークーラ内蔵)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19295885 品番HDB-20F
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299,800円となります。
参考基準価格(税別)¥456,400 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アフタークーラ内蔵の省エネ設計
アフタークーラ内蔵により最高入口空気温度80℃を実現。
15kWクラスのベビコン、パッケージオイルフリーベビコン、オイルフリースクロール圧縮機(マルチドライブスクロール)との直接接続を可能としました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×660×600 周囲温度(℃)5〜40 電源(V)(50Hz)単相200・220、(60Hz)単相200・220 付属品オートドレンラップ、ストップバルブ 質量(kg)31 制御方式(容量)ホットガスバイパス弁 最高温度(℃)(圧縮空気入口)65 冷却方式強制空冷 使用冷媒R-134a 圧力スイッチ仕様 最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93 ドレン排出口径Rc1/4 適合エアコンプレッサ(kw)7.5〜11 電流(A)(50/60Hz)1.5・1.8/1.7・1.8 冷媒制御方式キャピラリチューブ 空気出入口接続口径R3/4 空気処理流量(L/min)(50Hz)1100、(60Hz)1340 出口空気露点(℃)圧力下10以下 冷凍機出力(kW)400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2人が参考にしています
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする