正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースカーディガン
カーディガン レディス 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19295958
品番
56-022-M
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランのカーディガン、おしゃれなVネック、冬は防寒、夏の冷房対策にも必須アイテム
色
白
サイズ
M
胸囲(cm)
98
混率(%)
ウール70% アクリル30%
着丈(cm)
59
裄丈(cm)
70
素材
ウール混ニット
性別
レディス