正面1

パンツ レディス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19296177 品番 72-071-L
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのカーゴパンツ ニットタイプ、制菌・制電・防汚加工を付与、スタイルの良さを印象づけるパンツ

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)80 ウエスト(cm)66〜74 機能制菌 / 吸汗 / 制電 股上(cm)31 ヒップ(cm)106 素材制電トリコット(変型カノコ) 裾上げ 太もも周り(cm)68 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする