正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
パンツ レディス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19296195
品番
72-071-3L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランのカーゴパンツ ニットタイプ、制菌・制電・防汚加工を付与、スタイルの良さを印象づけるパンツ
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
74〜82
機能
制菌 / 吸汗 / 制電
股上(cm)
32
ヒップ(cm)
118
素材
制電トリコット(変型カノコ)
裾上げ
未
太もも周り(cm)
74
性別
レディス