正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
パンツ レディス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19296290
品番
72-098-S
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランのカーゴパンツ ニットタイプ、制菌・制電・防汚加工を付与、スタイルの良さを印象づけるパンツ
色
グレー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80% 綿20%
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
58〜66
機能
制菌 / 吸汗 / 制電 / 防汚
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
98
素材
制電裏綿トリコット(変型カノコ)
裾上げ
未
太もも周り(cm)
64
性別
レディス