正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ナースパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19296351
品番
73-1321-S
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、脚長効果バツグンのブーツカットタイプのパンツ
色
白
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
56〜62
機能
制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 吸汗 / 制電
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
92
素材
ダルファインハーフアトラストリコット(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
裾上げ
未
太もも周り(cm)
63
性別
レディス