正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターパンツ
パンツ メンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19296676
品番
52-745-3L
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカル パンツ、制菌・制電・防汚加工を付与、ゆったりとしたはき心地が魅力のリラックスタイプ
色
グレー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル80% 綿20%
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
88〜93
機能
制菌 / 制電 / 防汚
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
122
素材
制電裏綿トリコット(変型カノコ)
太もも周り(cm)
79
性別
メンズ