正面1

52-751-M パンツ メンズ 住商モンブラン 19296701 52-751-M パンツ メンズ 住商モンブラン 19296701 52-751-M パンツ メンズ 住商モンブラン 19296701

パンツ メンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19296701 品番 52-751-M
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランのメディカル パンツ、制菌・制電・防汚加工を付与、ゆったりとしたはき心地が魅力のリラックスタイプ

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)78 ウエスト(cm)73〜78 機能制菌 / 制電 股上(cm)29 ヒップ(cm)107 素材制電トリコット(変型カノコ) 太もも周り(cm)70 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする