正面1

72-203-LL ケーシー レディス 8分袖 住商モンブラン 19296816 72-203-LL ケーシー レディス 8分袖 住商モンブラン 19296816

ケーシー レディス 8分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19296816 品番 72-203-LL
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・制電・防汚加工を付与、厚手素材で丈夫なシンプルケーシー

サックス サイズLL 胸囲(cm)107 混率(%)ポリエステル80% 綿20% 肩幅(cm)42 袖丈(cm)48 着丈(cm)70 機能制菌 / 制電 / 防汚 素材制電裏綿トリコット(変型カノコ) 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする