正面1

72-703-L ケーシー メンズ 8分袖 住商モンブラン 19296956 72-703-L ケーシー メンズ 8分袖 住商モンブラン 19296956 72-703-L ケーシー メンズ 8分袖 住商モンブラン 19296956

ケーシー メンズ 8分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19296956 品番 72-703-L
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・制電・防汚加工を付与、厚手素材で丈夫なシンプルケーシー

サックス サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル80% 綿20% 肩幅(cm)48 袖丈(cm)50 着丈(cm)76 機能制菌 / 制電 / 防汚 素材制電裏綿トリコット(変型カノコ) 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする