正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの マタニティウェア
マタニティパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ダークネイビー
サイズ
L
注文コード
19297078
品番
MB501-83-L
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
妊娠中でも快適に働けるよう細部までこだわった仕様で、月齢に合わせて着用できるウエスト調整ゴム付き。また、ひざの曲げ伸ばしをサポートする立体設計の動きやすい安心仕様。
その他
裏地付き
色
ダークネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
84〜114
機能
制菌 / 吸汗速乾 / ストレッチ / 制電 / 防汚
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
109
素材
ハイパーストレッチトリコット
裾上げ
未
太もも周り(cm)
73
性別
レディス