正面1

71-821-L ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19297175 71-821-L ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19297175 71-821-L ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19297175 71-821-L ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19297175 71-821-L ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19297175

ドクターコート メンズ長袖S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19297175 品番 71-821-L
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、襟元やポケットに小技を効かせたデザインコート

サイズL 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)110 機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚 素材フルダル制電ストレッチツイル 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする