正面1

72-1236-S ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 19297708 72-1236-S ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 19297708 72-1236-S ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 19297708 72-1236-S ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 19297708 72-1236-S ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 19297708

ジャケット メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19297708 品番 72-1236-S
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、タテのカラーラインで、スッキリ洗練された印象に

白/ワイン サイズS 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)45 袖丈(cm)24 着丈(cm)72 機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚 素材ソフトラチネ 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする