正面1

MS004-0173-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19298076 MS004-0173-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19298076 MS004-0173-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19298076 MS004-0173-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19298076 MS004-0173-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19298076 MS004-0173-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19298076

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19298076 品番 MS004-0173-S
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

衿付きタイプの男女兼用スクラブ。3色使いのアクセントカラーがトレンド感を演出。ディテールは前屈みの動作でも胸元がのぞかず、程よいゆとりが安心のVネック仕様。左右の腰ポケットが充実しており、右脇の小物ポケットは重さのあるスマホなども収納可能。素材は軽く・涼しく・動きやすいライトストレッチトリコット素材を採用。

白/Mネイビー/バーガンディ サイズS 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル100% 着丈(cm)68 機能制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚 裄丈(cm)40 素材ライトストレッチトリコット 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする