正面1

71-901-LL ドクターブレザーメンズ長袖S 住商モンブラン 19298216 71-901-LL ドクターブレザーメンズ長袖S 住商モンブラン 19298216 71-901-LL ドクターブレザーメンズ長袖S 住商モンブラン 19298216 71-901-LL ドクターブレザーメンズ長袖S 住商モンブラン 19298216

ドクターブレザーメンズ長袖S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19298216 品番 71-901-LL
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランのドクターコート ブレザータイプ 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、まとわりつかないスタンダードなドクターコート

サイズLL 胸囲(cm)123 混率(%)ポリエステル85% 綿15% 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)80 機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚 素材制電交織タッサー 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする