線画
住商モンブラン
住商モンブランの 衣服関連
住商モンブランの 介護従事者用ユニフォーム
住商モンブランの ボトムス 介護従事者用
ニットカーゴパンツ レディス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19298286
品番
72-031-3L
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
住商モンブランのカーゴパンツ ニットタイプ、制菌・吸汗速乾加工を付与、履き心地の良いスタンダードなパンツ
色
ネイビー/グレーライン
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
75〜85
機能
制菌 / 吸汗速乾 / 吸汗
股上(cm)
26.5
ヒップ(cm)
110
素材
アクエアーフラットジャージ
性別
レディス