正面1
住商モンブラン
住商モンブランの 衣服関連
住商モンブランの 介護従事者用ユニフォーム
住商モンブランの ボトムス 介護従事者用
ニットカーゴパンツ レディス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19298311
品番
72-032-S
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
住商モンブランのカーゴパンツ ニットタイプ、制菌・吸汗速乾加工を付与、履き心地の良いスタンダードなパンツ
色
ベージュ/ブラウンライン
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
59〜69
機能
制菌 / 吸汗速乾 / 吸汗
股上(cm)
24.5
ヒップ(cm)
94
素材
アクエアーフラットジャージ
性別
レディス