正面1

72-032-3L ニットカーゴパンツ レディス 住商モンブラン 19298347 72-032-3L ニットカーゴパンツ レディス 住商モンブラン 19298347 72-032-3L ニットカーゴパンツ レディス 住商モンブラン 19298347

ニットカーゴパンツ レディス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19298347 品番 72-032-3L
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランのカーゴパンツ ニットタイプ、制菌・吸汗速乾加工を付与、履き心地の良いスタンダードなパンツ

ベージュ/ブラウンライン サイズ3L 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)80 ウエスト(cm)75〜85 機能制菌 / 吸汗速乾 / 吸汗 股上(cm)26.5 ヒップ(cm)110 素材アクエアーフラットジャージ 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする