正面1

56-051-3L カーディガン レディス 長袖 住商モンブラン 19298591 56-051-3L カーディガン レディス 長袖 住商モンブラン 19298591 56-051-3L カーディガン レディス 長袖 住商モンブラン 19298591

カーディガン レディス 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19298591 品番 56-051-3L
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランのカーディガン、おしゃれなVネック、腰まわりまでカバーできる着心地のいいロング丈

サイズ3L 胸囲(cm)118 混率(%)ウール70% アクリル30% 着丈(cm)72 裄丈(cm)79 素材ウール混ニット 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする