線画
住商モンブラン
住商モンブランの 衣服関連
住商モンブランの 介護従事者用ユニフォーム
住商モンブランの ボトムス 介護従事者用
ニットパンツ 兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19298627
品番
72-021-L
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
住商モンブランのパンツ ニットタイプ、制菌・吸汗速乾加工を付与、履き心地の良いスタンダードなパンツ
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
74〜84
機能
制菌 / 吸汗速乾 / 吸汗
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
105
素材
アクエアーフラットジャージ
性別
男女兼用