正面1

マタニティスクラブ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 白/ネイビー サイズL 注文コード19298776 品番MS900-0183-L
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのマタニティスクラブ。妊娠期の体にも優しく、動きやすいハイパーストレッチ素材を採用。着丈は前丈を後ろ丈より5cm長く設計し、お腹が大きくなってもつっぱり感がなくきれいなシルエットで着用できます。また、妊娠初期から後期にかけて変化していく体型に応じ、内側にアジャスター+ゴム仕様で調整可能。妊婦さんの声に基づく機能デザインで、変化する心と体をやさしくサポートします。

白/ネイビー サイズL 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)41 袖丈(cm)24 着丈(cm)72 機能制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / ストレッチ / 制電 / 防汚 素材ハイパーストレッチトリコット 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする