正面1

32-5032-L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19298880 32-5032-L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19298880 32-5032-L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19298880 32-5032-L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19298880

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19298880 品番 32-5032-L
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与、さわやかな白襟ポロは、胸元と両サイドにポケット付き

ピンク/白 サイズL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル90、キュプラ10 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 着丈(cm)75 機能透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚 素材モイステックス鹿の子 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする