正面1

72-471-L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299178 72-471-L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299178 72-471-L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299178 72-471-L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299178 72-471-L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299178 72-471-L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299178

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19299178 品番 72-471-L
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランの男女兼用半袖ポロシャツ。袖口、脇スリット、台襟にトリコロールカラーのテープをあしらった、おしゃれなデザインです。身生地は、トリコロールのアクセントが映える鮮やかな白。透けにくいから、安心して着用できます。体にほどよくフィットするきれいなラインやコンパクトな襟で、すっきりスマートな印象に。動きに寄り添うのびやかなニット素材は、吸汗速乾や制電加工で着心地も快適です。型くずれしにくく、汚れも付きにくいので、お手入れも簡単。両サイドには小物収納の便利なポケットも付いています。

サイズL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル75% 綿25% 肩幅(cm)45 袖丈(cm)20 着丈(cm)73 機能制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚 / 制電 素材トリコットカノコ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする