72-471-3L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299196

正面1

72-471-3L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299196
72-471-3L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299196
72-471-3L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299196
72-471-3L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299196
72-471-3L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299196
72-471-3L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299196

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
胸囲(cm)120
袖丈(cm)22
肩幅(cm)49
内容量1枚注文コード19299196品番72-471-3L
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランの男女兼用半袖ポロシャツ。袖口、脇スリット、台襟にトリコロールカラーのテープをあしらった、おしゃれなデザインです。身生地は、トリコロールのアクセントが映える鮮やかな白。透けにくいから、安心して着用できます。体にほどよくフィットするきれいなラインやコンパクトな襟で、すっきりスマートな印象に。動きに寄り添うのびやかなニット素材は、吸汗速乾や制電加工で着心地も快適です。型くずれしにくく、汚れも付きにくいので、お手入れも簡単。両サイドには小物収納の便利なポケットも付いています。

サイズ3L胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル75% 綿25%肩幅(cm)49袖丈(cm)22着丈(cm)77機能制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚 / 制電素材トリコットカノコ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする