正面1

72-1251-L パンツ メンズ 両脇ゴム 住商モンブラン 19299379 72-1251-L パンツ メンズ 両脇ゴム 住商モンブラン 19299379 72-1251-L パンツ メンズ 両脇ゴム 住商モンブラン 19299379 72-1251-L パンツ メンズ 両脇ゴム 住商モンブラン 19299379

パンツ メンズ 両脇ゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19299379 品番 72-1251-L
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、ナチュラルストレートなデザインのスタンダードパンツ

サイズL 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)90 ウエスト(cm)76〜84 機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚 股上(cm)27.5 ヒップ(cm)102 素材ソフトラチネ 裾上げ 太もも周り(cm)66.5 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする