曜日別特売
72-1269-L パンツ メンズ 総ゴム 住商モンブラン 19299580

正面1

パンツ メンズ 総ゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコール
サイズL
内容量1枚注文コード19299580品番72-1269-L
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、ナチュラルストレートなデザインのスタンダードパンツ

チャコールサイズL混率(%)ポリエステル100%股下(cm)90ウエスト(cm)76~84機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚股上(cm)27.5ヒップ(cm)102素材ソフトラチネ裾上げ太もも周り(cm)66.5性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする