正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ケーシー
ケーシー レディス 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19299616
品番
72-361-M
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、定番デザインで人気の高いベーシックケーシー
色
白
サイズ
M
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
69
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
フルダル制電裏綿トリコット
性別
レディス