正面1

72-363-M ケーシー レディス 7分袖 住商モンブラン 19299668 72-363-M ケーシー レディス 7分袖 住商モンブラン 19299668 72-363-M ケーシー レディス 7分袖 住商モンブラン 19299668

ケーシー レディス 7分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19299668 品番 72-363-M
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、定番デザインで人気の高いベーシックケーシー

ピンク サイズM 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル85% 綿15% 肩幅(cm)39 袖丈(cm)42 着丈(cm)69 機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚 素材フルダル制電裏綿トリコット 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする