正面1

72-984-M ケーシー メンズ 半袖 住商モンブラン 19299975 72-984-M ケーシー メンズ 半袖 住商モンブラン 19299975 72-984-M ケーシー メンズ 半袖 住商モンブラン 19299975 72-984-M ケーシー メンズ 半袖 住商モンブラン 19299975 72-984-M ケーシー メンズ 半袖 住商モンブラン 19299975

ケーシー メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19299975 品番 72-984-M
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、着脱がスムースなフロントファスナースタイル

サックス サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル85% 綿15% 肩幅(cm)46 袖丈(cm)26 着丈(cm)72 機能制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚 素材フルダル制電裏綿トリコット 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする