曜日別特売
MN500-0121-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 19300070

正面1

MN500-0121-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 19300070
MN500-0121-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 19300070
MN500-0121-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 19300070
MN500-0121-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 19300070
MN500-0121-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 19300070
MN500-0121-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 19300070
MN500-0121-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 19300070
MN500-0121-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 19300070
MN500-0121-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 19300070
MN500-0121-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 19300070
MN500-0121-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 19300070

ナースジャケット 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
白/Mサックス
サイズS
内容量1枚注文コード19300070品番MN500-0121-S
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのレディスナースジャケット。ボディラインが目立ちにくいキレイなシルエット、独自のパターン設計により体型の個人差をカバーします。また、ストレスを感じさせないネックラインや腕の上げ下げがスムーズなら立体裁断による袖設計。従来品と比べシルエットに響かないポケット仕様などロングセラー商品が美しく快適に進化しました。

白/MサックスサイズS胸囲(cm)93混率(%)ポリエステル85% 綿15%肩幅(cm)37.5袖丈(cm)22着丈(cm)68機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚素材フルダル制電裏綿トリコット性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする