正面1

72-1041-L パンツ メンズ 住商モンブラン 19300438 72-1041-L パンツ メンズ 住商モンブラン 19300438 72-1041-L パンツ メンズ 住商モンブラン 19300438 72-1041-L パンツ メンズ 住商モンブラン 19300438

パンツ メンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード19300438 品番72-1041-L
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、定番デザインで人気の高いパンツ

サイズL 混率(%)ポリエステル85% 綿15% 股下(cm)90 ウエスト(cm)78〜83 機能制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚 股上(cm)30 ヒップ(cm)112 素材制電交織タッサー 裾上げ 太もも周り(cm)71 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする