正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターパンツ
パンツ メンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
L
注文コード
19300490
品番
72-1043-L
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、定番デザインで人気の高いパンツ
色
サックス
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
78〜83
機能
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
112
素材
制電交織タッサー
裾上げ
未
太もも周り(cm)
71
性別
メンズ