正面1

72-362-M ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19300578 72-362-M ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19300578 72-362-M ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19300578 72-362-M ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19300578 72-362-M ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19300578

ケーシー レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19300578 品番 72-362-M
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、定番デザインで人気の高いベーシックケーシー

サイズM 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル85% 綿15% 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)69 機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚 素材フルダル制電裏綿トリコット 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする