正面1

72-357-L ケーシー レディス 長袖 住商モンブラン 19300937 72-357-L ケーシー レディス 長袖 住商モンブラン 19300937 72-357-L ケーシー レディス 長袖 住商モンブラン 19300937 72-357-L ケーシー レディス 長袖 住商モンブラン 19300937

ケーシー レディス 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19300937 品番 72-357-L
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、袖丈で選べるラインナップが魅力なケーシー

ミント サイズL 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル85% 綿15% 肩幅(cm)40 袖丈(cm)54 着丈(cm)70 機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚 素材制電交織タッサー 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする