正面1

52-811-M ケーシー メンズ 8分袖 住商モンブラン 19301601 52-811-M ケーシー メンズ 8分袖 住商モンブラン 19301601 52-811-M ケーシー メンズ 8分袖 住商モンブラン 19301601 52-811-M ケーシー メンズ 8分袖 住商モンブラン 19301601

ケーシー メンズ 8分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19301601 品番 52-811-M
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

住商モンブランのメディカル ケーシー、グリーン購入法対象商品、薄手ながら型崩れしにくいエコ織物

サイズM エコマーク認定認定 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65% 綿35% 肩幅(cm)46 袖丈(cm)48 着丈(cm)72 素材タッサー(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 性別メンズ エコマーク認定番号18 103 006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする